使い易く車体に優しいワイヤー直径。柔軟性のある編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強くし、シリコンカバーの保護
お好みの4桁数字にすることで安全性を向上!
4mm120cm
新型シリコンヘッド
ディングキー4mmチェーン180cm
マジックバンド付
新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠
マジックバンド付
6mmスチールブレードロックコンパクト70cm、ブラケット付き。
クラス最軽量レベル、スチール素材でいくつものスチールプレート連結することで使用しない時はコンパクトに収納
21mm×70cm シリコンラバーディンプルキー
軟性のある極太編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強化
15mm×60cm 形状記憶ワイヤーロック
ディンプルキー
12mm×60cm
シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
仕様長さ:12mm×60cm
SILICON LOCK 12mm×35cm
STEEL KOMBAT 7mm×100cm Chain Lock
YL2 Neozip Multipurpose Steel Blade Lock (NEOZIP Lock Key) 10mm×3.8mm×50cm
5mm×120cm
アルミダイキャストマイセット3桁カラビナロック
YL1 AIR JUST COMBO MY SET DIAL LOCK (NEOZIP Lock Cmbo) 10mm×3.8mm×50cm
12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー)
100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。
アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
5mm×120cm マイセット3桁カラビナロック
4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm
ワンタッチブラケット付き
TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
10mm×150cm
ディプルキー、防塵ヘッドシャッター付き
ブラケット付き
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
仕様長さ:15mm×60cm
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金錠/ディンプルキー3本
6mmアルミブレードロックコンパクト70cm
ブラケット付き
UH2 U Holder 145mm
色ブラック
寸法(mm)145
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
UH1 U Holder 125mm
色ブラック
寸法(mm)125
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
73mm×140mm
シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
ブラケット付き
76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー
アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
関連キーワード