カテゴリ
- 切削工具・研磨材(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(40)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(87,717)
- バイク用品(1)
- 農業資材・園芸用品(99)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- ニシガキ工業
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1,873)
- 以上(1,956)
- 以上(1,980)
- 以上(1,997)
価格
- 1,500円以下(27,954)
- 1,500-10,000円(38,524)
- 10,000-50,000円(24,761)
- 50,000-100,000円(6,070)
- 100,000円以上(3,099)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ドリル研研
ニシガキ工業(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ロング剪定鋏
ニシガキ工業(67件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
枝打ち一発
ニシガキ工業(20件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1本翌日出荷刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。刃長(mm)390最大切断径(Φmm)約130切り幅(mm)1.5ピッチ(mm)5.0材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼
軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)
ニシガキ工業(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2本)当日出荷ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)適合N-820・821・823・842
超硬ビット刃
ニシガキ工業(31件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
太枝切 太丸
ニシガキ工業(41件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌日出荷太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。用途植木専用切断対象植木
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ドリ研 エース
ニシガキ工業(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
のびのび枝切り
ニシガキ工業(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌日出荷どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹
...