絞り込み
ブランド
- ニシガキ工業
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ニシガキ工業のすべての商品

のびのび枝切り
ニシガキ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000
草刈丸(安全回転バリカン)
ニシガキ工業¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式トラスコ品番431-6509適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)1.8高さ(mm)120刈刃外径(Φmm)230
刈吉刈込鋏ケース
ニシガキ工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!全長(mm)320質量(g)220適合サイズ(mm)180・200・220
チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm
ニシガキ工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本)翌々日出荷チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。用途チェーンソーの目立て
太丸MAX40 本体のみ
ニシガキ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。付属品肩掛けベルト最大切断径(Φmm)40
太丸MAX40 (バッテリー・充電器付)
ニシガキ工業¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。付属バッテリーは満充電で生木約1000本の切断が可能です。さらにバッテリーを2個同梱しているため、長時間の作業にも対応できます。付属品バッテリー2個、充電器、肩掛けベルトバッテリー16.8V/2.5 Ah充電時間3時間(2個童子は6時間)最大切断径(Φmm)40
高枝充電(本体のみ)
ニシガキ工業¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
高枝充電(バッテリー、充電器付)
ニシガキ工業¥52,980~税込¥58,278~1セット翌日出荷コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)付属品16.8Vバッテリー×2、充電器充電時間(時間)2
セパレート接続用ユニットセット
ニシガキ工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ニシガキの16.8Vバッテリーを2個接続可能にするセパレート接続用ユニット。長時間の使用が可能になります。また、従来品の7.0Ahバッテリーとの接続も可能でさらに長時間の使用が可能です。
太丸剪定(本体のみ)
ニシガキ工業¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸ハンディー芽切(本体のみ)
ニシガキ工業¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)
ニシガキ工業¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)
ニシガキ工業¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷刃は高級刃物鋼を使用し、。ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
充電式カボチャ収穫はさみ用 上下刃セット
ニシガキ工業¥29,880税込¥32,8681セット翌々日出荷丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き
ニシガキ工業¥61,980税込¥68,1781セット翌日出荷今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース質量(g)780(本体のみ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ah
ニシガキ工業¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
充電式カボチャ収穫はさみ用 充電器 1.0A
ニシガキ工業¥2,088税込¥2,2971個翌々日出荷ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器出力電圧(V)DC16.8入力電圧(V)AC100~AC240充電時間(時間)3
太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah)
ニシガキ工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷電池残量の分かるインジケーター付高出力バッテリー。本体の軽量性を重視したセパレート式で疲労を軽減し、作業らくらく。過電流防止装置。※28.8V対応製品専用品。14.4Vバッテリー製品には接続できません。適合太丸ハンディ35・太丸チェンソープロ質量(kg)0.6公称容量(Ah)2.1
太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)
ニシガキ工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)質量(kg)0.5
太丸ハンディー35(本体のみ)
ニシガキ工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
のびのこ用替刃
ニシガキ工業¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
プロ200剪定・芽切ガード用皮ケース
ニシガキ工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。適合プロ200剪定鋏(ガード付)180/200全長(mm)230質量(g)200
ピストル剪定/芽切用皮ケース
ニシガキ工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。適合ピストル剪定260・ピストル芽切270全長(mm)230質量(g)200
太丸剪定用皮ケース(260,300兼用)
ニシガキ工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。全長(mm)330質量(g)235
木助 鍛造植木鋏 皮ケース(2.3/3.3寸刃兼用)
ニシガキ工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。適合木助植木鋏2.3寸/3.3寸刃・木助ライト植木鋏2寸/3寸刃全長(mm)270質量(g)230
チェンソー目立機 3.2
ニシガキ工業¥8,998税込¥9,8981袋4日以内出荷小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
太丸チェンソーPRO 本体のみ
ニシガキ工業¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100
太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セット
ニシガキ工業¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300チェーンスピード(m/s)13充電時間(分)約45最大切断径(Φmm)100バッテリー寿命約5000時間