曜日別特売

太丸MAX40 (バッテリー・充電器付)

太丸MAX40 (バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸MAX40 (バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸MAX40 (バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業太丸MAX40 (バッテリー・充電器付) - ニシガキ工業

コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。
疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。
刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。
付属バッテリーは満充電で生木約1000本の切断が可能です。さらにバッテリーを2個同梱しているため、長時間の作業にも対応できます。

付属品
バッテリー2個、充電器、肩掛けベルト
バッテリー
16.8V/2.5 Ah
充電時間
3時間(2個童子は6時間)
最大切断径(Φmm)
40
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N-721 7595914775959147N-7212.31580×220×60
¥77,000
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N-720 7595915675959156N-7202.11080×22×60
¥76,340
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N-722 7595916575959165N-7222.62080×220×60
¥79,750
¥63,980
¥70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする