今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。
付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)780(本体のみ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1セット
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
関連キーワード