15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230 幅(mm)75 厚さ(mm)45 質量(g)140 適合ベルト幅(mm)50 適合サイズ(mm)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340 適合本体N-207、N-208 質量(g)280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニシガキ工業木助植木鋏 ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)350 質量(g)320 適合サイズ(mm)4寸・5寸
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ニシガキ工業刈吉刈込鋏ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)320 質量(g)220 適合サイズ(mm)180・200・220
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏180・プロ200剪定鋏200 全長(mm)240 質量(g)150
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)240 質量(g)160
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合木助植木鋏2寸/3寸刃 全長(mm)300 質量(g)280
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業 動画あり
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ) 本体質量(g)670 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 定格消費電力(W)(モーター)80 最大切断径(Φmm)生木:約25 切断速度(秒)約0.4/1サイクル 最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリーN-902-1 電源タイプ充電式
1台ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合木助植木鋏2.3寸/3.3寸刃・木助ライト植木鋏2寸/3寸刃 全長(mm)270 質量(g)230
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 動画あり
今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。 付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)780(本体のみ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)3
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏(ガード付)180/200 全長(mm)230 質量(g)200
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 コード長さ(m)1.3 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1セット
65,980 税込72,578
翌日出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

N-948 太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷