刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390
全長(mm)1198~3000
質量(g)約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード