「ソーチエン」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)650
目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心!
車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。
電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。
超軽量!シガー電源だと約270g!
DC12V車専用コードの長さは約3.0m。
単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)
付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター
連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)
目立て角度(°)30
仕様シガー電源アダプター付・コードレス
質量(g)225(電池含まず)
種別ガイド固定式
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
質量(g)98
出力DC2.8V 360mA×2(単3形2又は4本)
電源スイッチング方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×30
入力電源(V)AC100~AC240(50/60HZ)
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード