カテゴリ

  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • モノタロウ(2)
  • サボテン(8)
  • エスコ(7)
  • 近正(7)
  • オーエ(7)
  • アストロ(4)
  • 貝印(3)
  • 千吉(3)
  • MYST(3)
  • Piece(3)
  • E-Value(2)
  • ELPA(2)
  • エンジニア(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SUN UP(2)
  • 平野製作所(2)
  • アルス(1)
  • キングジム(1)
  • シンワ測定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸ハサミ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コードニシガキ工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
太丸ハンディの電源コードです。
適合本体太丸ハンディ25
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃ニシガキ工業(4件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25ニシガキ工業(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)静音・スリム・コンパクト:操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4定格消費電力(W)(モーター)80最大切断径(Φmm)生木:約25切断速度(秒)約0.4/1サイクル最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本適合バッテリーN-902-1電源タイプ充電式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら