カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 農具(10)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • モノタロウ(4)
  • アルスコーポレーション(188)
  • 千吉(110)
  • BAHCO(バーコ)(108)
  • アルス(48)
  • エスコ(43)
  • カマキ(41)
  • フェルコ(41)
  • GARDENA(ガルデナ)(28)
  • サボテン(26)
  • LOWE(ライオン)(26)
  • TAKAGI(高儀)(24)
  • 喜久和(22)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(20)
  • ふくろ倶楽部(16)
  • BIGMAN(ビッグマン)(16)
  • Berger(16)
  • GARDEN FRIENDS(16)
  • 浅香工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「剪定 バサミ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業高枝充電(本体のみ)ニシガキ工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業高枝充電(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
52,980税込58,278
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器充電時間(時間)2
太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(本体のみ)ニシガキ工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)ニシガキ工業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
ロング剪定鋏用刃セット ニシガキ工業ロング剪定鋏用刃セットニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
刃長(mm)65使用目的剪定鋏
プロ200剪定・芽切ガード用皮ケース ニシガキ工業プロ200剪定・芽切ガード用皮ケースニシガキ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏(ガード付)180/200全長(mm)230質量(g)200
木助 鍛造剪定鋏 皮ケース (りんご・A・B型兼用) ニシガキ工業木助 鍛造剪定鋏 皮ケース (りんご・A・B型兼用)ニシガキ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)240質量(g)160
プロ200剪定鋏用 皮ケース ニシガキ工業プロ200剪定鋏用 皮ケースニシガキ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏180・プロ200剪定鋏200全長(mm)240質量(g)150
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コードニシガキ工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
太丸ハンディの電源コードです。
適合本体太丸ハンディ25
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)ニシガキ工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)ニシガキ工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)ニシガキ工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-922-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃ニシガキ工業(4件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25ニシガキ工業(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)静音・スリム・コンパクト:操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4定格消費電力(W)(モーター)80最大切断径(Φmm)生木:約25切断速度(秒)約0.4/1サイクル最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本適合バッテリーN-902-1電源タイプ充電式
プロ200 芽切鋏 ニシガキ工業プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用全長(mm)200刃長(mm)70仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ質量(g)約140切断対象小枝、芽
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)全長(mm)200刃長(mm)60仕様ガード付、ハードクロムメッキ質量(g)約205使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様赤柄、ハードクロムメッキ使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
太丸伸縮 ニシガキ工業太丸伸縮ニシガキ工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として全長(m)1.8~2.55最大切断径(Φmm)30仕様3段伸縮式付属品肩掛けベルト質量(g)約1720使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木
高枝切プロ ニシガキ工業高枝切プロニシガキ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)刃長(mm)65仕様直刃使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
高速バリカン(充電式) ニシガキ工業高速バリカン(充電式)ニシガキ工業(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器連続使用時間(分)約60角度調整範囲上下:30度ストローク数(min-1[回/分])1270モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式駆動方式片刃ハサミ式
ピストル剪定 ニシガキ工業ピストル剪定ニシガキ工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用刃長(mm)53切断能力(mm)最大15セット内容取扱説明書(台紙)使用目的剪定用切断対象果樹、植木
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用使用目的剪定切断対象果樹、植木
太枝切 太丸 ニシガキ工業太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
ロング剪定鋏 ニシガキ工業ロング剪定鋏ニシガキ工業(65件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら