1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります) 付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器 連続使用時間(分)約60 角度調整範囲上下:30度 ストローク数(min-1[回/分])1270 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 駆動方式片刃ハサミ式
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード