14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-922-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


ニシガキ工業高枝充電(本体のみ)
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器 充電時間(時間)2
1セット
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 コード長さ(m)1.3 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1セット
65,980 税込72,578
翌日出荷

ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース 電圧(V)16.8
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース 電圧(V)16.8 充電時間(時間)2
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)