「枝切ばさみ」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 刃長(mm)65 仕様直刃 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 コード長さ(m)1.3 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1セット
65,980 税込72,578
翌日出荷

N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

N-948 太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷