35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります) 付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器 連続使用時間(分)約60 角度調整範囲上下:30度 ストローク数(min-1[回/分])1270 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 駆動方式片刃ハサミ式
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 刃長(mm)65 仕様直刃 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400 電源タイプAC電源式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N-770 太丸剪定25 バッテリー・充電器付 ニシガキ工業 動画あり
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。 仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター 付属品バッテリー(2個)・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 オレンジ/ブラック 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2 質量(g)730(バッテリー含まず) タイプバッテリー長持ちタイプ 定格電圧(V)DC16.8 切断能力(mm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。 定格消費電力(W)171 仕上刃:ニッケルメッキ加工 バッテリー品番:N-980-1 充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。 サイズ(mm)290×100×55 切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

N-772 太丸剪定32 バッテリー・充電器付 ニシガキ工業 動画あり
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。 仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター 付属品バッテリー(2個)・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 オレンジ/ブラック 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2 質量(g)750(バッテリー含まず) タイプバッテリー長持ちタイプ 定格電圧(V)DC16.8 切断能力(mm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。 定格消費電力(W)171 仕上刃:ニッケルメッキ加工 バッテリー品番:N-980-1 充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。 サイズ(mm)295×100×55 切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

N-773 太丸剪定32 本体のみ ニシガキ工業 動画あり
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。 仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 オレンジ/ブラック 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2 質量(g)750(バッテリー含まず) タイプバッテリー長持ちタイプ 定格電圧(V)DC16.8 切断能力(mm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。 定格消費電力(W)171 仕上刃:ニッケルメッキ加工 バッテリー品番:N-980-1 充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。 サイズ(mm)295×100×55 切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

N-771 太丸剪定25 本体のみ ニシガキ工業 動画あり
パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。 仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 オレンジ/ブラック 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2 質量(g)730(バッテリー含まず) タイプバッテリー長持ちタイプ 定格電圧(V)DC16.8 切断能力(mm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。 定格消費電力(W)171 仕上刃:ニッケルメッキ加工 バッテリー品番:N-980-1 充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。 サイズ(mm)290×100×55 切断速度約0.6秒/1サイクル
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業 動画あり
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ) 本体質量(g)670 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 定格消費電力(W)(モーター)80 最大切断径(Φmm)生木:約25 切断速度(秒)約0.4/1サイクル 最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリーN-902-1 電源タイプ充電式
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400 電源タイプ充電式
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 チェーンスピード(m/s)13 充電時間(分)約45 最大切断径(Φmm)100 バッテリー寿命約5000時間
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 最大切断径(Φmm)100
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き 刈込み幅(mm)400 バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH 電源タイプ充電式
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-922-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N-770-1 太丸剪定25用上刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定25用上刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。 仕様上刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

N-772-1 太丸剪定32用上刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定32用上刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。 仕様上刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

N-772-2 太丸剪定32用下刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定32用下刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。 仕様下刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
919 税込1,011
3日以内出荷

N-770-2 太丸剪定25用下刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定25用下刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。 仕様下刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
739 税込813
3日以内出荷

するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途高枝充電(N-780・N-781・N-782・N-783・N-784・N785)の替刃交換用に。 仕様下刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)高枝充電(N-780・N-781・N-782・N-783・N-784・N785) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約26●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷

高枝充電 本体のみ ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業高枝充電 本体のみ
太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。
用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。 仕様ピストル形状・ブラシレスモーター 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1 定格電圧(V)DC16.8 定格消費電力(W)200 仕上刃:ニッケルメッキ加工 本数(切断)満充電時:約2000本 バッテリー品番:N-980-1 切断速度約1秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高枝充電 バッテリー・充電器付 ニシガキ工業 動画あり
太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。
用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。 仕様ピストル形状・ブラシレスモーター 付属品バッテリー(2個)・充電器 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1 定格電圧(V)DC16.8 定格消費電力(W)200 仕上刃:ニッケルメッキ加工 本数(切断)満充電時:約2000本 バッテリー品番:N-980-1 切断速度約1秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N-832 L型バリカン 500 ニシガキ工業 動画あり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

N-948-1 太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット) ニシガキ工業 動画あり
刃は高級刃物鋼を使用し、。ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。 適合太丸ハンディ芽切 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

N-948 太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷