11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリ研XシンニングX13 ステンレス用の替砥石です。
適合ドリ研Xシンニング ステンレス用:N-870/871 粒度200#
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118 適合機種ドリ研エース(N-860/N-861) 粒度#200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

N-8721 ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用 ニシガキ工業 動画あり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

外径(Φmm)48 トラスコ品番435-3013 粒度#170 質量(g)105
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ドリ研 エース ニシガキ工業 動画あり
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 研磨角度(°)(刃先)118 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業ドリ研 X20
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000 セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書 質量(kg)5.5 本体寸法(mm)263×185×203 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル 研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

N-874 ドリ研X26 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業ドリ研X26
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機 モーター回転数(min-1[r.p.m])3400 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)モーター:750 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)352×348×365 付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル 刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°) 逃げ角(度)10 ドリルのシンニング形状X形 研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26 質量(kg)26 トラスコ品番758-3818
1台
259,800 税込285,780
当日出荷