仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番431-6509
適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)1.8
高さ(mm)120
刈刃外径(Φmm)230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
市販の肩掛け式草刈機に装着できます。
低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。
地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用
仕様低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番778-5933
セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書
材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼
長さ(mm)265
幅(mm)230
質量(kg)1.59
高さ(mm)92
草刈刃(Φmm)230
適合パイプ径(Φmm)24~26mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
関連キーワード