刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)65
仕様直刃
使用目的剪定、剪定用
切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。
用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。
仕様ピストル形状・ブラシレスモーター
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1
定格電圧(V)DC16.8
定格消費電力(W)200
仕上刃:ニッケルメッキ加工
本数(切断)満充電時:約2000本
バッテリー品番:N-980-1
切断速度約1秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途高枝充電(N-780・N-781・N-782・N-783・N-784・N785)の替刃交換用に。
仕様下刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)高枝充電(N-780・N-781・N-782・N-783・N-784・N785)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約26●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1セット
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。
用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。
仕様ピストル形状・ブラシレスモーター
付属品バッテリー(2個)・充電器
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1
定格電圧(V)DC16.8
定格消費電力(W)200
仕上刃:ニッケルメッキ加工
本数(切断)満充電時:約2000本
バッテリー品番:N-980-1
切断速度約1秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390
全長(mm)1198~3000
質量(g)約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。
さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃角度4段階可変式
固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。
角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。
安全・コンパクトな折りたたみ式
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コードレスタイプに出来る高出力バッテリー。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズのバッテリーとして。
仕様継ぎ足し充電可能
品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
質量(g)235
電圧(V)DC16.8
対応過電流防止装置:内蔵
バッテリー容量(Ah)2.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
バッテリーを腰に装着できるユニットセット。16.8Vバッテリーを2個使用した長時間の使用にも対応。従来品の7.0Ahバッテリー(N-902-1)を接続すれば、さらに長時間の使用が可能。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズをセパレート式に。
品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
関連キーワード