4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)