7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのび枝切り
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0 刃長(mm)70 最大切断径(Φmm)15 付属品のこぎり×1本 質量(g)1000
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷