3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)