コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機
寸法(mm)250×250×400
質量(kg)8.5
処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌)
最大処理容量(mL)2500/回
脱臭活性炭フィルター(交換式)
処理時間1~4時間
運転音(dB)40~45
容器処理:水洗い/食洗器
消費電力(W)150
フィルター交換用:NA-2-F1
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
NAGUALEP生ごみ処理機の交換用フィルターです。6ヶ月~8か月に一度のお取替えを推奨します
適合本体型式NA-2
セット内容活性炭フィルター×2(取替1回分)
1セット(2枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード