絞り込み
ブランド
- ツツミ工業
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ツツミ工業のすべての商品

プロテクションラバー
ツツミ工業¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷から6日以内出荷縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮クロス 黒
ツツミ工業¥56,980~税込¥62,678~1本4日以内出荷ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)
ツツミ工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮寸法T11/2(PF 30°メスシート)寸法T21/2(PF 30°メスシート)寸法HEX(mm)22寸法A(mm)46形状ストレート
真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
サクションホース TYC
ツツミ工業¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から4日以内出荷チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
熱収縮チューブ
ツツミ工業¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。 PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。材質ポリオレフィン収縮温度90℃以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火リボン
ツツミ工業¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。厚さ(mm)3(±1)材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260難燃性VW-1準拠長さ(m)30
耐熱・耐火シリコンリボン
ツツミ工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。厚さ(mm)0.5材質酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-50~250引張強度(MPa)7.8難燃性UL94-VO準拠長さ(m)30
ロールチューブ
ツツミ工業¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷ポリエステルのマルチフィラメントとモノフィラメントで特別に構成された形状記憶ラップです。よって、装着及び除去が非常に簡単に短時間で行なえます。 耐摩耗性にも優れている新しいタイプの保護チューブです。用途油圧ホース破損による周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・紫外線などによる耐候性劣化、コスレによる磨耗などから油圧ホース、ケーブルを保護するカバーです。厚さ(mm)1推奨雰囲気温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングロールチューブ
ツツミ工業¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。 特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。長さ(m)50材質ポリエチレン推奨雰囲気温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカバーTUY
ツツミ工業¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230色黄RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカバーTUH
ツツミ工業¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230
チューブカバーTUB
ツツミ工業¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230色青RoHS指令(10物質対応)対応