絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(277)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • 3M(スリーエム)(193)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業

    サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ツツミ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
  • ジェットロッククランプ ツツミ工業

    ジェットロッククランプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
    用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
  • 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース

    ツツミ工業
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス

    ツツミ工業
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ)

    ツツミ工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ

    ツツミ工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-0~35
  • エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ ツツミ工業

    エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアー専用に開発されたボールバルブです。
    用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場設定圧力(MPa)2.1
  • 真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ)

    ツツミ工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ)

    ツツミ工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

    ツツミ工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • サクションホース TBB ツツミ工業

    サクションホース TBB

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • 東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース

    ツツミ工業
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄 ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄

    ツツミ工業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒 ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒

    ツツミ工業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • 真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)

    ツツミ工業
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管形状90°エルボ
  • サクションホース TUY ツツミ工業

    サクションホース TUY

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業

    面ファスナー式ブルーカバー

    ツツミ工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。テープ幅(mm)面ファスナー:25
  • プロテクションラバー ツツミ工業

    プロテクションラバー

    ツツミ工業
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。
    用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮クロス 黒 ツツミ工業

    熱収縮クロス 黒

    ツツミ工業
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)

    ツツミ工業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮寸法T11/2(PF 30°メスシート)寸法T21/2(PF 30°メスシート)寸法HEX(mm)22寸法A(mm)46形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)

    ツツミ工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
  • 真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)

    ツツミ工業
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • サクションホース TYC ツツミ工業

    サクションホース TYC

    ツツミ工業
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性