4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・ニップル(9):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)22
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(4)・ニップル(13):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)22
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・ニップル(9):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)19
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 寸法HEX(mm)22
1本
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)