23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質ポリエステル クリア 使用温度範囲(℃)-0~35
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。 仕様引火性:UL94V-2 材質本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン 厚さ(mm)1.2 融点(℃)220±10 使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。 仕様引火性:UL94V-2 材質本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン 厚さ(mm)1.2 融点(℃)220±10 使用可能雰囲気温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 厚さ(mm)0.8 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 厚さ(mm)0.1 材質(本体)PVC 材質(ファスナー)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。 材質グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260 仕様【融点】非融解・非燃焼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバー
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ツツミ工業ガラスリボン
エコ商品
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。 厚さ(mm)1.6 材質グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260 仕様【融点】非融解・非燃焼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ツツミ工業熱収縮チューブ
エコ商品
ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。 PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。 材質ポリオレフィン 推奨雰囲気温度(℃)-55~105 融点(℃)120 収縮温度90℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ツツミ工業ラッピングロールチューブ
エコ商品
付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。 特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。 材質ポリエチレン+(ポリプロピレン&ポリアミド) 推奨雰囲気温度(℃)-40~85 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツツミ工業チューブカバーTUY
エコ商品
細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 材質ポリエステル・マルチフィラメント 推奨雰囲気温度(℃)-50~150 融点(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ツツミ工業ロールチューブ
エコ商品
ポリエステルのマルチフィラメントとモノフィラメントで特別に構成された形状記憶ラップです。よって、装着及び除去が非常に簡単に短時間で行なえます。 耐摩耗性にも優れている新しいタイプの保護チューブです。
用途油圧ホース破損による周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・紫外線などによる耐候性劣化、コスレによる磨耗などから油圧ホース、ケーブルを保護するカバーです。 厚さ(mm)1 材質ポリエステル・マルチフィラメント 推奨雰囲気温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火リボン
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。 厚さ(mm)3(±0.5) 材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260 瞬間耐熱温度(℃)1150 耐電圧(V)2500(60秒以内) 難燃性VW-1準拠 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツツミ工業チューブカバーTUB
エコ商品
細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 材質ポリエステル・マルチフィラメント 推奨雰囲気温度(℃)-50~150 融点(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ツツミ工業外装SUSブレード
エコ商品
ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。 グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ツツミ工業チューブカバーTUH
エコ商品
耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 材質ポリエステル・マルチフィラメント 推奨雰囲気温度(℃)-50~150 融点(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火シリコンリボン
エコ商品
引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。 厚さ(mm)0.5 材質酸化第2鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-50~250 引張強度(MPa)7.8 難燃性UL94-VO準拠 長さ(m)30 仕様誘電強度:28(kV/mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツツミ工業熱収縮クロス 黒
エコ商品
ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。 仕様引火性:VW-1、UL94V-0 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-40~125 最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 テープ幅(mm)面ファスナー:25
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツツミ工業プロテクションラバー
エコ商品
縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。
用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも 材質外面:耐候性ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ