用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ