「耐火テープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。
ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。
テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。
外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。
製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。
厚さ(mm)1.6
材質グラスファイバー
推奨雰囲気温度(℃)-50~260
仕様【融点】非融解・非燃焼
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
厚さ(mm)3(±0.5)
材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー
推奨雰囲気温度(℃)-50~260
瞬間耐熱温度(℃)1150
耐電圧(V)2500(60秒以内)
難燃性VW-1準拠
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
厚さ(mm)0.5
材質酸化第2鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-50~250
引張強度(MPa)7.8
難燃性UL94-VO準拠
長さ(m)30
仕様誘電強度:28(kV/mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード