カテゴリ

  • 洗車・清掃(24)
絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • 黒田精工(48)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • WatchGuard(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • フジキン(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • コクヨ(4)
  • 明邦化学(3)
  • 山洋電気(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • (2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 朝日ウッドテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-9」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付ツツミ工業
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付ツツミ工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL)・スプリング(SP)ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付ツツミ工業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付ツツミ工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付ツツミ工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付ツツミ工業
4,988税込5,487
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付ツツミ工業
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付ツツミ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付ツツミ工業
4,988税込5,487
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付ツツミ工業
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
洗車道具カテゴリ
関連カテゴリ