CUSTOMTRY マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)9日以内出荷
単一指向性の高音質コンデンサーマイクでクリアーな集音が可能です。
ボーカルや楽器のレコーディング、インターネットラジオの配信時など、様々な場面で活躍します。
面倒なセッティングは不要。
付属のUSBケーブルでマイクとコンピューターを接続するだけで、すぐにスタンバイが可能です。
アームスタンドは無段階で角度が付けられ、2つの関節部により自由にマイクの位置を調整することが出来ます。
折りたたむことでコンパクトになり、使用していない時も邪魔になりません。
振動やポップノイズを軽減するショックマウント、ポップブロッカー、ポップフィルターが付属。
ストレスのない快適な録音環境がすぐに整います。
色ブラックセット内容コンデンサーマイク、ポップブロッカー、ウインドスクリーン、アームスタンド、USBケーブル、ショックマウント、日本語マニュアル・保証書指向性単一指向性周波数特性50Hz~20kHz感度-43dB±3dB(0dB:1V/Pa at 1kHz)出力インピーダンス(Ω)2.2k±30%(at 1kHz)騒音レベル(dB(A))15S/N比66dB電流(mA)3仕様最大SPL:120dB(at 1kHz≦1% T.H.D)