2ページ目:

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー CTタイプ 神東工業超硬ホールソー CTタイプ神東工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)15付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
セラミニ用ホローセット(ネジ) 神東工業セラミニ用ホローセット(ネジ)神東工業
15税込17
1個
翌々日出荷
スレート鋸 A型本体 神東工業スレート鋸 A型本体神東工業
879税込967
1個
当日出荷
用途スレート用寸法(mm)300
レシプロソー 神東工業レシプロソー神東工業(1件のレビュー)
609税込670
1パック(1枚)ほか
翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
ジグソーブレドー 兼用シャンク 神東工業ジグソーブレドー 兼用シャンク神東工業
419税込461
1セット(2枚)
翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
全長(mm)80仕様鉄工用材質SKH刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
スレート用本体 神東工業スレート用本体神東工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
刃長(mm)250仕様A型
弦鋸替刃 72本箱入 24山 神東工業弦鋸替刃 72本箱入 24山神東工業
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
弦鋸用の替刃です。弦鋸用の交換用替刃です。
用途弦鋸用替刃。山数24山
ALC替刃No.1 神東工業ALC替刃No.1神東工業
1,098税込1,208
1パック(2枚)
翌々日出荷
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
ジグソーブレードセット 神東工業ジグソーブレードセット神東工業
879税込967
1セット
翌々日出荷
全長(mm)100トラスコ品番115-8765セット内容BFC2005、BFC2008、BFC2013、BFC2100、BFC2101各1枚材質HSS(SKH)質量(g)26
レシプロソーブレード 神東工業レシプロソーブレード神東工業
599税込659
1枚
翌々日出荷
材質HCS(SK材)幅(mm)18厚さ(mm)1
六角レンチ(ホールソー用) 神東工業六角レンチ(ホールソー用)神東工業
48税込53
1個
翌々日出荷
シントー ホールソー用の六角レンチです。
寸法(mm)3
超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー W1タイプ 替刃神東工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー CTタイプ 替刃神東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
六角レンチ 神東工業六角レンチ神東工業
23税込25
1個
翌々日出荷
メガネレンチ 神東工業メガネレンチ神東工業(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷
セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット 神東工業セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット神東工業
539税込593
1セット
翌々日出荷
セラミニ・ミニホールソー 専用バネ 神東工業セラミニ・ミニホールソー 専用バネ神東工業
61税込67
1個
翌々日出荷
セラミニ・ミニホールソー シャンク単品 神東工業セラミニ・ミニホールソー シャンク単品神東工業(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌々日出荷
レシプロソー バイメタル 神東工業レシプロソー バイメタル神東工業
859税込945
1パック(2枚)ほか
翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
セラミニホールソー セット 神東工業セラミニホールソー セット神東工業
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)1.5以下
スレート鋸 替刃 神東工業スレート鋸 替刃神東工業
3,698税込4,068
1パック(12枚)
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら