絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金切鋸刃 一般金属用 神東工業

    金切鋸刃 一般金属用

    神東工業
    579税込637
    1パック(6枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • 金切鋸刃フレックス 神東工業

    金切鋸刃フレックス

    神東工業
    80税込88
    1個
    当日出荷
    金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
    用途金切鋸用替刃。サイズ(mm)250×12
  • 弦鋸替刃 72本箱入 24山 神東工業

    弦鋸替刃 72本箱入 24山

    神東工業
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    弦鋸用の替刃です。弦鋸用の交換用替刃です。
    用途弦鋸用替刃。山数24山
  • レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業

    レシプロソーブレード リサイクルブレードセット

    神東工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
    用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
  • ジグソーブレードセット 神東工業

    ジグソーブレードセット

    神東工業
    879税込967
    1セット
    翌々日出荷
    全長(mm)100トラスコ品番115-8765セット内容BFC2005、BFC2008、BFC2013、BFC2100、BFC2101各1枚材質HSS(SKH)質量(g)26
  • レシプロソーブレード 神東工業

    レシプロソーブレード

    神東工業
    599税込659
    1枚
    翌々日出荷
    材質HCS(SK材)幅(mm)18厚さ(mm)1
  • ホールソーシャンクセット 神東工業

    ホールソーシャンクセット

    神東工業
    729税込802
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンクセットです。
  • ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業

    ホールソー用ホローセット(ネジ)

    神東工業
    22税込24
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のホローセットです。
    寸法(mm)6
  • 六角レンチ(ホールソー用) 神東工業

    六角レンチ(ホールソー用)

    神東工業
    48税込53
    1個
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用の六角レンチです。
    寸法(mm)3
  • ホールソーハイスドリル 神東工業

    ホールソーハイスドリル

    神東工業
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のハイスドリルです。
  • 超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ 替刃

    神東工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • 六角レンチ 神東工業

    六角レンチ

    神東工業
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニ用ホローセット(ネジ) 神東工業

    セラミニ用ホローセット(ネジ)

    神東工業
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット 神東工業

    セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット

    神東工業
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
  • セラミニ・ミニホールソー 専用バネ 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー 専用バネ

    神東工業
    82税込90
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニ・ミニホールソー シャンク単品 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー シャンク単品

    神東工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用 セット

    神東工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
  • レシプロソー バイメタル 神東工業

    レシプロソー バイメタル

    神東工業
    859税込945
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    材質バイメタル(BIM)
  • ジグソーブレドー 兼用シャンク 神東工業

    ジグソーブレドー 兼用シャンク

    神東工業
    419税込461
    1セット(2枚)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    全長(mm)80仕様鉄工用材質SKH刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
  • スレート用本体 神東工業

    スレート用本体

    神東工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250仕様A型
  • セラミニホールソー セット 神東工業

    セラミニホールソー セット

    神東工業
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)1.5以下
  • スレート鋸 替刃 神東工業

    スレート鋸 替刃

    神東工業
    4,298税込4,728
    1パック(12枚)
    翌々日出荷