3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。 仕様BCE6000 適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ 材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK) 全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100 刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:73 1インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
1パック(1枚)
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。
用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。 全長(mm)300 刃長(mm)280 厚さ(mm)1.25 材質ステンレス(SUS) 適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)