用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット5/16
外径(Φmm)山座:30
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)1ヶ所:7
種別剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
関連キーワード