適合本体CTH20、CTA20
タイプ超精密級
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
コレット締り代0.2
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
適合コレットホルダCTA20
寸法L(mm)26
寸法D1(Φmm)17.2
適合コレットホルダCTA10
適合本体CTH10 CTA10
コレット締り代0.2
全長L(mm)26
コレット外径D(Φmm)17.2
振れ精度超精密級(P級)
寸法D(Φmm)6
寸法H(mm)18
寸法L1(mm)9.5
寸法C(Φmm)14
肉厚t(mm)4
寸法D(Φmm)3.175
質量(kg)0.2
寸法L1(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4
寸法C(Φmm)6.175
H(mm)10
肉厚t(mm)1.5
アングルヘッドハーフ mini型のタップコレットです。
JIS規格です。
把握範囲(mm)16
寸法L(mm)68
寸法D1(Φmm)36.5
適合コレットホルダCTA25
寸法D(Φmm)8
寸法H(mm)25
寸法C(Φmm)18
肉厚t(mm)5
関連キーワード
1
2
3
次へ