「アーバ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。
アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。
ストレートアーバ
MST-イメア システム(電極保持具システム)
測定芯出用メスカップリング 角形テストバー
付属品化粧箱、偏心ピン
精度V型クロスに対する基準面A、B、Cの直角度 許容値:0.008
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
種別Fig.1
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)22
ボルト(クランプ)M10
寸法W(mm)10
寸法d(Φmm)3
寸法K(mm)5
寸法C(Φmm)47
寸法GM10
カッタ径50/52
寸法H(mm)30
寸法D(Φmm)31.75
ボルト(クランプ)MBF-M16
寸法W(mm)12.7
寸法d(Φmm)4
寸法K(mm)7
寸法GM16
種別Fig.1
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)22
ボルト(クランプ)M10
寸法W(mm)10
寸法d(Φmm)3
寸法K(mm)5
寸法C(Φmm)60
寸法GM10
カッタ径63/66
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)適合カッタ:20
タイプスリムライン:スリムB型カーブ
径(Φmm)超硬アーバ:19
シャンクBT40
寸法C1(Φmm)26
ねじサイズ適合カッタ:M10
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
付属品クーラントダクト(固定式)
寸法(mm)適合カッタ:20
タイプスリムライン:レギュラーB型
径(Φmm)超硬アーバ:19
シャンクA100
寸法C1(Φmm)38
ねじサイズ適合カッタ:M10
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
付属品クーラントダクト(固定式)
寸法(mm)適合カッタ:20
タイプスリムライン:ハイパーバージョン ヘビータイプ
径(Φmm)超硬アーバ:19
寸法L1(mm)90
シャンクA63
寸法M(mm)42
寸法C1(Φmm)50
ねじサイズ適合カッタ:M10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C2(Φmm)53
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)適合カッタ:16
タイプスリムライン:スリムB型
径(Φmm)超硬アーバ:15
シャンクBT40
寸法C1(Φmm)24
ねじサイズ適合カッタ:M8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ