「エステー」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。
フレキシブルに変化できる組合せシステム。
ノズルいろいろ。
溶けない、サビない、折れない。
セット内容ホース,コネクタ,ノズル
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
適合コレットホルダCTA20
寸法L(mm)26
寸法D1(Φmm)17.2
適合コレットホルダCTA10
適合本体CTH20、CTA20
タイプ超精密級
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
コレット締り代0.2
寸法L(mm)68
寸法D1(Φmm)36.5
適合コレットホルダCTA25
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)26
寸法H1(mm)50
Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。
刃物シャンクへ横方向からセットします。
適合本体CTH10 CTA10
コレット締り代0.2
全長L(mm)26
コレット外径D(Φmm)17.2
振れ精度超精密級(P級)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ