冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。
刃物シャンクへ横方向からセットします。
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。
アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。
ストレートアーバ
関連キーワード