1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5
寸法L(mm)120
寸法L1(mm)52.5
寸法D(Φmm)2.5~13
シャンクBT40
寸法C(mm)30
寸法L2(mm)40
寸法L3(mm)52.5
寸法C1(mm)45
寸法C2(mm)58
適合コレットD12
適合スパナF-45
推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
タイプスリムライン、ショートタイプ
先端寸法(mm)10~16.5
先端形状フラッシュB型
タイプスリムライン、ベビータイプ
先端形状レギュラーB型
付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)
先端寸法(mm)9~16.5
タイプスリムライン、ベビータイプ
先端形状フラッシュB型
付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)
先端寸法(mm)10~16.5
関連キーワード