「mst fc-50」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品丸ナット(NUA-CTA)
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
適合コレットホルダCTA20
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5
寸法L(mm)120
寸法L1(mm)52.5
寸法D(Φmm)2.5~13
シャンクBT40
寸法C(mm)30
寸法L2(mm)40
寸法L3(mm)52.5
寸法C1(mm)45
寸法C2(mm)58
適合コレットD12
適合スパナF-45
推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
関連キーワード