919件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)52.5 寸法D(Φmm)2.5~13 シャンクBT40 寸法C(mm)30 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)52.5 寸法C1(mm)45 寸法C2(mm)58 適合コレットD12 適合スパナF-45 推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)29.5 適合コレットホルダCTA20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションロックライン セット
クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。 フレキシブルに変化できる組合せシステム。 ノズルいろいろ。 溶けない、サビない、折れない。
セット内容ホース,コネクタ,ノズル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。 刃物シャンクへ横方向からセットします。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションツールセットアップスタンド
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。 段取り時間を短縮できる。 縦横自在
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSTコーポレーションツールキャップ
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンドを収納するための容器です。スタンドの組合せを自由に変えて取付できます。
外形寸法(mm)300×185×57 収納量Φ3~12のスタンド/12列、Φ16~25のスタンド/6列
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適 適合レンチW-135
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

MSTコーポレーションヒートロボ BABY
冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止 ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります! 加熱時間のムダがなくエコロジー 温風式 High Power 3000W 200V ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ! 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体CTH10 CTA10 コレット締り代0.2 全長L(mm)26 コレット外径D(Φmm)17.2 振れ精度超精密級(P級)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーション着脱ストッパー
スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合本体CTH20、CTA20 タイプ超精密級 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)29.5 コレット締り代0.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSTコーポレーション偏心ピン/イメア
MST-イメア システム(電極保持具システム) 偏心ピンはカップリングを結合させるピンです。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MSTコーポレーションアングル軸固定ナット
アングルヘッドハーフ用パーツ
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプスリムライン、ベビータイプ 先端形状レギュラーB型 付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A) 先端寸法(mm)9~16.5
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

MSTコーポレーションストレートコレット
適合本体ART32 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)32
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)