HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●最大消費電力:45W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●スリープ時消費電力:0.75W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥121,800
税込¥133,980
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6/1000BASE/約1210g
仕様●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.7kWh(AAA)●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(最大):32GB●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、他●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●SIM情報:なし●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット●スリープ時消費電力:0.88W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約1140
対応OSWin11Pro 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
関連キーワード