仕様●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし