4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途大引き端部を接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159 税込175
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。
用途大引きを補強する金物として使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)