既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号と
建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
寸法(mm)60×40
表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8
N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
¥87
税込¥96
当日出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質JIS B 1180
付属品8Tナット(M16)×2
サイズM16×800
表面処理プロイズ処理
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質JIS G 3101 SS400
付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
N値11.3
短期基準接合耐力(kN)60.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値1.2以下
告示1460号第2号は
建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.79
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
¥70
税込¥77
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。
材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×12本
使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
告示1460号第2号へ
耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。
四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。
クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。
2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400
付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1
規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A2654号
短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG
付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本
表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A3694号/第06C0657号
短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本
表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)6.2
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A3692
1セット
¥119
税込¥131
5日以内出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG
付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)
表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
N値0.9
告示1460号第2号は
建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
1セット
¥169
税込¥186
6日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できます。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。
材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)
付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本
使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
軽量なので現場作業が容易です。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A2654
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009
板厚(mm)0.6
告示1460号第1号ハ、ニ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号
告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質JIS G 3302 SGH340
付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本
規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本
短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7
N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0
告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ
建材試験センター07A2647/09A2358
ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
1セット
¥149
税込¥164
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×4本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×4本
表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)(中柱)18.0、(隅柱)17.5
N値(中柱)3.3、(隅柱)3.3
告示1460号第2号と
建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT004/HP12-KT007
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本
寸法(mm)60×40×1.6
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013
表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1セット
¥109
税込¥120
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼
付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥369
税込¥406
欠品中
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに使用できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.69
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
1セット
¥83
税込¥91
当日出荷
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.5
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。
ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。
本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3131 SPHC
規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。
上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9
付属品ビスCPQ-45(グレー)10本
寸法(mm)180×70×0.6
短期許容引張耐力(kN)10.3
N値1.9以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター06C0625
1セット
¥299
税込¥329
欠品中
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.9
告示1460号第2号へ
建材試験センター第06C0625号
短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。
筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合)
筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
あらゆる筋かいの角度に対応します。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082
財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)
付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
¥259
税込¥285
欠品中
関連キーワード