外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値1.2以下
告示1460号第2号は
建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質JIS G 3101 SS400
付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理プロイズ処理
せん断強度(KN)(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)45.9
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
仕様引張耐力/45kN
付属品専用座金t6×54:1個
無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本
材質JIS G 3101 SS400
表面処理プロイズ処理
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。
筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合)
筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
あらゆる筋かいの角度に対応します。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082
財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)
付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
¥259
税込¥285
欠品中
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手・左勝手がなくとても便利です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。
PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本
材質JIS G 3302 SGH340
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
N値3.1
建材試験センター第03A3401号、第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。
用途出窓の荷重で下がらないように補強します。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。
材質JIS G 3302 SGH400
付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
法規制告示 平12建告第1460号第1号
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。
材質JIS G 3302 SGH400
付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
法規制告示 平12建告第1460号第1号
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。
材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A
表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.79
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
¥70
税込¥77
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
寸法(mm)60×40
表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8
N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
¥87
税込¥96
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号と
建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
告示1460号第2号へ
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A2654号
短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。
材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×12本
使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC
使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。
上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9
付属品ビスCPQ-45(グレー)10本
寸法(mm)180×70×0.6
短期許容引張耐力(kN)10.3
N値1.9以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター06C0625
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.9
告示1460号第2号へ
建材試験センター第06C0625号
短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.69
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
1セット
¥83
税込¥91
当日出荷
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.5
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに使用できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
軽量なので現場作業が容易です。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A2654
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本
表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)6.2
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A3692
1セット
¥119
税込¥131
5日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本
寸法(mm)60×40×1.6
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013
表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1セット
¥109
税込¥120
当日出荷
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG
付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)
表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
N値0.9
告示1460号第2号は
建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
1セット
¥169
税込¥186
6日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質JIS G 3101 SS400
付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
N値11.3
短期基準接合耐力(kN)60.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本
短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7
N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0
告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ
建材試験センター07A2647/09A2358
ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
1セット
¥149
税込¥164
当日出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG
付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本
表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A3694号/第06C0657号
短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質JIS B 1180
付属品8Tナット(M16)×2
サイズM16×800
表面処理プロイズ処理
関連キーワード
1
2
次へ