本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。
全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。
アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物
材質アルミニウム(JIS H4040)
付属品ステンレスカラービス×4
色アイボリー
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード