カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- SMC(69)
- CKD(9)
- 三菱電機(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オイレス工業(1)
- 重松製作所(1)
- ネグロス電工(1)
- NOK(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 河淳(1)
- テスコム(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- 山田実業(1)
- ブランドをもっと見る
「ca-165」の検索結果

コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
コルトアンカーボルト
BXカネシン¥579税込¥6371本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下241mmでOK!施工性が格段に向上します。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼