カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「re-512」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0512S
RECOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用
セメダイン(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(120mL)ほか当日出荷から翌々日出荷石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
ミニPC RE2 (C3-304/16/512/W11P)
BUFFALO(バッファロー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:その他●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):126 × 126 × 28 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合本体質量(g)380最大消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応光学ドライブなしオフィスソフトなし
投票ボックス パスコ製
コレクト¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷【大きく開いて取り出しやすい】フタが大きく開き、取り出しやすいので、内容物が多枚数の場合には、特に作業効率が上がります。【持ち去り防止対策】不測の移動や持ち去り防止用の金具付。台に留めたり、ワイヤーなどを取り付けることができます。付属品鍵1本つき(M-512専用鍵)寸法(mm)取り出し口:左右189×奥行132質量(g)570サイズ(mm)210×150×270素材パスコ投入口サイズ(mm)左右150×巾10
鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品
廣杉計器¥3,398税込¥3,7381袋(50個)7日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)鉄表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
SANDISK SD Extreme Pro V90 512GB SDSDXDE-512G-JNJIP
SanDisk(サンディスク)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷スムーズにシームレスな8K映像を撮影できる、サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-II V90カード。サンディスク エクストリームプロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質のBK動画 録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。90MB/秒 (V90対応デバイス使用時)の最低持続書き込み速度を維持し、長時間の撮影でもスムーズに撮影できます。また、オフロード時も高速転送機能で大容量ファイルをすばやく移動できるので、中断なくワークフローを進められます。最大310MB/秒の読み出し速度で、カードからすばやくデータをオフロードし、すぐに次の撮影に移ることができます。過酷な条件下でも性能を発揮できるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵に加え、最大6メートル (19.6フィート)の落下にも耐えます。プロフェッショナルグレードのパフォーマンスと耐久性を兼ね備え、どこにいても安心して作業を続けられます。・プロレベルのパフォーマンスを発揮:最大305MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・長時間撮影: 大容量なので、カードを交換したりデータをオフロードしなくても、30fpsで撮影した8K動画を保存できます。・ワークフローを加速: 最大310MB/秒の転送速度で、編集プロセスが効率化され、すばやく納品できます。・撮影現場の頼れるパートナー:過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されており、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・重要なデータを復元:Rescue PRO Deluxe データ復旧ソフトウェアは2年間は無料で使用でき、誤って削除、紛失、破損してしまったファイルを復元できます。





ワークチェアー STE型 シルエット Silhouette
ナイキ¥64,980税込¥71,4781脚26日以内出荷背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定できます。最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後60mmの範囲(7段階)で調節ができます。骨盤をしっかりと支えることで背中が緩やかなカーブを描き、良い姿勢を保ちます。用途事務用。オフィス用。テレワーク用。会議用。ミーティング用。応接用材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)681高さ(mm)1005~1100奥行(mm)651機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)435~530座幅(mm)500座奥行(mm)390~450グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート有