カテゴリ

  • 建築金物(16)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 工進(2)
  • 山崎実業(140)
  • (136)
  • 東京堂(65)
  • ストア・エキスプレス(38)
  • あかぎ園芸(36)
  • 空調服(27)
  • スリーピース(26)
  • カナイ(17)
  • タカショー(17)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(15)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • ポッシュリビング(14)
  • 用美(ヤマコー)(13)
  • アズワン(12)
  • オーエ(11)
  • 尾上萬(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm5h」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットスクリューⅢ BXカネシンカットスクリューⅢBXカネシン(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)BXカネシン(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
後施工金物2 (梁受用) BXカネシン後施工金物2 (梁受用)BXカネシン(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
レスビー羽子板 BXカネシンレスビー羽子板BXカネシン(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4付属品ナット1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
後施工金物3 (梁受用) BXカネシン後施工金物3 (梁受用)BXカネシン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)N値3.1建材試験センター第03A3401号、第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
両引き羽子板金物 BXカネシン両引き羽子板金物BXカネシン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
スクリューワッシャ BXカネシンスクリューワッシャBXカネシン(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
アングルブラケット(出窓補強金物) BXカネシンアングルブラケット(出窓補強金物)BXカネシン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。
用途出窓の荷重で下がらないように補強します。材質JIS G 3131 SPHC付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
M16サポート治具(アンカーボルト支持金具) BXカネシンM16サポート治具(アンカーボルト支持金具)BXカネシン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ユニハットアンカーボルト BXカネシンユニハットアンカーボルトBXカネシン
299税込329
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
円形座付ボルトⅡ BXカネシン円形座付ボルトⅡBXカネシン
739税込813
1個
3日以内出荷
床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1
スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシンスリムレスビー羽子板ボルトBXカネシン
149税込164
1個
6日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)9.2
cm5h プラグ特集