カテゴリ
- 建築金物(30)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- アイテック[建築金物](2)
- VISHAY(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「cpq-45」の検索結果
特価

カネシンオリジナル金物専用ビス
BXカネシン¥889~税込¥978~1セット(3パック×20本)ほか当日出荷から5日以内出荷BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。用途金物の取付けに使用します。材質鉄表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
マスタープレート
BXカネシン(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号へ建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
DP-2マスタープレート
BXカネシン(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット当日出荷多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)10本仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号へ建材試験センター06C0625
スマートコーナー
BXカネシン(20件のレビュー)¥70税込¥771セット当日出荷取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
ライトコーナー
BXカネシン(10件のレビュー)¥87税込¥961セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)
BXカネシン(9件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
メタリフ筋かいプレート
BXカネシン(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009板厚(mm)0.6告示1460号第1号ハ、ニ
ジャスティーガセット・ライト
BXカネシン(3件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本材質JIS G 3302 SGH340規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
ビスどめ短ざく
BXカネシン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
エーステンプレート・S
BXカネシン(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター第06A2654号短期基準接合耐力(kN)5.9
1.5倍用ハイパーガセット
BXカネシン¥279税込¥3071セット当日出荷他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
ライトコーナー合板タイプ
BXカネシン(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
背割りプレート
BXカネシン(1件のレビュー)¥209税込¥2301セット当日出荷柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.5耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
スマートコーナー合板タイプ
BXカネシン¥83税込¥911セット欠品中取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.69耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
BXハイパーガゼット
BXカネシン¥309税込¥3401個当日出荷壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
ジャステンプレート
BXカネシン(2件のレビュー)¥369税込¥4061セット欠品中壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
DP-2 エーステンプレート・S
BXカネシン(1件のレビュー)¥179税込¥1971セット当日出荷本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター06A2654
柱施工筋交い金物Ⅲ
BXカネシン¥259税込¥2851セット欠品中土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
大引き受金物(ビスタイプ)
BXカネシン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。用途大引きを補強する金物として使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
背割りコーナー
BXカネシン¥219税込¥2411個5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。ステンレス製のため耐食性に優れています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×8本材質JIS G 4305 SUS304
DIT制震筋かい金物
BXカネシン¥6,398~税込¥7,038~1個ほか5日以内出荷既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本材質JIS G 3302 SGH400規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
BXエースプレート
BXカネシン¥68税込¥751枚5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
コーナープレートⅡ
BXカネシン(1件のレビュー)¥119税込¥1311セット5日以内出荷板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター06A3692
PS筋かい金物
BXカネシン¥599税込¥6591個5日以内出荷壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×15本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
背割りコーナー合板タイプ
BXカネシン¥269税込¥2961個5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。床合板の上から施工できます。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ステンレス製のため耐食性に優れています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×4本、土台(横架材)柱側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×4本材質JIS G 4305 SUS304
PS筋かい金物合板タイプ
BXカネシン¥659税込¥7251個5日以内出荷壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
DIT制震筋かい金物
BXカネシン¥6,398~税込¥7,038~1個ほか5日以内出荷既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本材質JIS G 3302 SGH400規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
合板コーナー・Ⅱ
BXカネシン¥189税込¥2081個6日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号は建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
合板コーナーⅡ
BXカネシン¥169税込¥1861セット7日以内出荷板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号は建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657